Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB 6952-00 Rettungsmesser Klingenlänge 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3100464
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SB 6952-00
EAN/GTIN:
     4010886952887
Suchbegriffe:
Klappmesser
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
Bastelmesser
Zum Schneiden, Trennen und Zerteilen von vielfältigen Materialien, Hochwertiges, universelles Rettungsmesser mit zusätzlichem Gurtschneider und Glasbrecher, Universeller Helfer im Auto, Haushalt, Garten und in der Werkstatt, Vergütete Klinge mit Teilsägezahnung, Klinge schwarz, Griffhüllen blau
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,146 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum sicheren Schneiden, Trennen und Zerteilen von vielfältigen Materialien Universeller Helfer im Auto, Haushalt, Garten und in der Werkstatt
Einklappbar:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Höhe ohne Gürtelclip [mm]:
13 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
85 mm
Länge, eingeklappt:
115 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.