Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC 19-MU-10 Steckschlüssel-Satz 1/2" 16-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3085023
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TC 19-MU-10
EAN/GTIN:
     4010886951033
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
GEDORE Mobility, Exklusives Sortiment Made by GEDORE, Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung, Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff, Textiltasche kompatibel mit GEDORE Modulsystem 1500 CT, Schaumstoffmodul kompatibel mit GEDORE-Werkzeugwagen, GEDORE Check-Tool-System
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
1993 U-10 T Knarre 1/2" Einsätze C19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 1990 KR-5 Verlängerung 1990-10 Verlängerung Textiltasche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
335 mm
Gesamthöhe [mm]:
65 mm
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
16
Netto-Gewicht [kg]:
2,85 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,67*
Zubehör
Gedore
1990-10
ab € 9,72*
Zubehör
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,58*
Zubehör
Gedore
C19 10
ab € 4,47*
Zubehör
Gedore
C19 12
ab € 4,59*
Zubehör
Gedore
C19 13
ab € 4,80*
Zubehör
Gedore
C19 15
ab € 5,07*
Zubehör
Gedore
C19 16
ab € 5,15*
Zubehör
Gedore
C19 17
ab € 5,31*
Zubehör
Gedore
C19 18
ab € 5,46*
Zubehör
Gedore
C19 19
ab € 5,56*
Zubehör
Gedore
C19 22
ab € 6,35*
Zubehör
Gedore
C19 24
ab € 6,42*
Zubehör
Gedore
C19 27
ab € 8,17*
Zubehör
Gedore
C19 30
ab € 9,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.