Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

049185 Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3039803
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     049185
EAN/GTIN:
     0611702891294
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
23 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
4,2 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,013 kg
Schlüsselweite 1 [AF]:
3/8 Inch
Ursprungsland:
England
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.