Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 012430 Einsteckringschlüssel Captive Pin, 7/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3038165
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     012430
EAN/GTIN:
     0701698907052
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (Zoll)
einsteckringschlüssel gedore
einsteckringschlüssel (zoll)

Produktbeschreibung:

Für schwer zugängliche Schraubstellen
Chrom-Vanadium-Stahl
Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,019 kg
Oberfläche:
tauchlackiert
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.