Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 012100 Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3037630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     012100
EAN/GTIN:
     0701698906413
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Für schwer zugängliche Schraubstellen
Chrom-Vanadium-Stahl
Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
48 mm
Kopfhöhe 2:
7,2 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,083 kg
Oberfläche:
tauchlackiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
22 mm
Stichmass:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore aufsteckmaulschlüssel 22mm, aufsteck maulschlüssel, aufsteck maulschlüssel 22mm, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
012005
ab € 38,59*
Zubehör
Gedore
012010
ab € 39,05*
Zubehör
Gedore
012015
ab € 39,46*
Zubehör
Gedore
012020
ab € 39,96*
Zubehör
Gedore
012025
ab € 39,71*
Zubehör
Gedore
012030
ab € 40,40*
Zubehör
Gedore
012035
ab € 40,25*
Zubehör
Gedore
012040
ab € 40,79*
Zubehör
Gedore
012045
ab € 41,19*
Zubehör
Gedore
012050
ab € 41,34*
Zubehör
Gedore
012055
ab € 41,96*
Zubehör
Gedore
012060
ab € 42,38*
Zubehör
Gedore
012065
ab € 42,78*
Zubehör
Gedore
012070
ab € 43,27*
Zubehör
Gedore
012075
ab € 43,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.