Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE DT 2143 KTX-007 Winkelschraubendreher-Satz 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3037398
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037398
EAN/GTIN:
     4010886950449
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz

Produktbeschreibung:

Gängige Größen für Innen- TX-Schrauben T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert

Stückliste:

Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff No. DT 2143 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,71 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlagkappe:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz, inbusschlüsselsatz gedore, inbusschlüsselsatz, Schraubendreherset, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schlagschrauber-Satz, Schraubendreher, Schraubendrehersatz, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenziehersatz, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieherset, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2647486
ab € 8,86*
Sonstiges
Gedore
2647494
ab € 9,90*
Sonstiges
Gedore
2647508
ab € 9,92*
Sonstiges
Gedore
2647516
ab € 11,33*
Sonstiges
Gedore
2647524
ab € 11,32*
Sonstiges
Gedore
2647532
ab € 11,52*
Sonstiges
Gedore
2647540
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.