Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 2142-008 Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3037371
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DT 2142-008
EAN/GTIN:
     4010886950432
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Schraubend...
Für Innensechskantschrauben, Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Mit Kugelkopf an der langen Klinge, 2K-T-Griff mit Aufhängeloch, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Ja
Material:
Vanadium-Stahl 61 CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,97 kg
Abrollschutz:
Nein
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
320 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
DT 2142 10
ab € 9,11*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2
ab € 4,35*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2,5
ab € 5,07*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 3
ab € 5,18*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 4
ab € 5,22*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 5
ab € 5,30*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 6
ab € 5,62*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 8
ab € 8,09*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.