Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2675 Knarren-Schraubendreher SilentGEAR 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3031918
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2675
EAN/GTIN:
     4010886950333
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Sehr kompakter Knarren-Schraubendreher, Für präzises Arbeiten auf engstem Raum, Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0˚ (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar), Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring, neutrale Mittelposition mit Ratschensperre ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion, Glasfaserverstärktes Nylon und handsymphatisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten, Die platzsparende und trotzdem sehr robuste Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer, Bit-Halter mit starken Neodym-Magnet, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
32 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
115 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.