| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-2959720 Herst.-Nr.: 2959720 EAN/GTIN: 4010886946886 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm / 50 mm² Leichter, sauberer Schnitt Für Einhandbedienung Kein Quetschen, keine Verformung des Kabels Nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet Öffnungsfeder für ermüdungsfreieres Arbeiten Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie Nachstellbares Schraubgelenk mit Klemmschutz Sondervergütungsstahl, geschmiedet, brüniert Mit getauchtem Griffschutz Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtlänge: | 6.3/4 Inch | 170 mm | Griffmaterial: | Getauchter Griffschutz | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Leitungs-/Kabeldurchmesser: | 15 mm² | Leitungsquerschnitt: | 50 mm | Material: | Vergütungsstahl | nachträglich einstellbar: | Nein | Netto-Gewicht: | 0,21 kg | Oberfläche: | brüniert | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, Ambossschere, Drahtseilschere, Drahtseilzange, Einhand-Kabelschere, Gehrungsschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Rundschneider, Schere, Schneidwerkzeug, Schneidzange, VDE-Kabelschere, Zange |
| | |
| |