Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 1100 W-001 Zangen/Schraubendreher-Sortiment für Werkzeugkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626162
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 1100 W-001
EAN/GTIN:
     4010886939512
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
lose
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Inhalt für Sätze:
2150 4 2150 5,5 2150 6,5 2160 PH 1 2160 PH 2 4615 3 142 10 TL 8133-180 JC 8316-180 JC
Netto-Gewicht [kg]:
1,1 kg
Stückliste (Text):
Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm 2K-Griff Universalzange No. 142 10 TL, 10" 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615, 3 mm
Ursprungsland:
Europäische Union
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 93,64*
€ 119,09*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 97,68*
€ 119,97*
9 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 121,49*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 99,50*
€ 122,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 123,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
142 10 TL
ab € 19,98*
Sonstiges
Gedore
2150 4
ab € 2,81*
Sonstiges
Gedore
2150 5,5
ab € 2,99*
Sonstiges
Gedore
2150 6,5
ab € 5,57*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 1
ab € 3,22*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 2
ab € 3,72*
Sonstiges
Gedore
4615 3
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
8133-180 JC
ab € 20,01*
Sonstiges
Gedore
8316-180 JC
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.