Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 1100 W-001 Zangen/Schraubendreher-Sortiment für Werkzeugkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2836211
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836211
EAN/GTIN:
     4010886939512
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
GEDORE S 1100 W-001 Zangen/Schraubendreher-Sortiment für Werkzeugkarte
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
lose
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9 tlg.
Inhalt für Sätze:
2150 4 2150 5,5 2150 6,5 2160 PH 1 2160 PH 2 4615 3 142 10 T
Nennlänge [mm]:
230 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,1 kg
Ursprungsland:
Europäische Union
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, GEDORE, Werkzeugsets/-sortimente, Werkzeug-Sortimente, Werkzeug-Sortimente lose, S 1100 W-001 Zangen/Schraubendreher-Sortiment für Werkzeugkarte ET-1100 W, 9-teilig
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 94,10*
€ 118,82*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 96,99*
€ 119,94*
9 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,27*
€ 121,53*
Lager 1498
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 99,94*
€ 122,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 123,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
142 10 TL
ab € 20,52*
Sonstiges
Gedore
2150 4
ab € 2,81*
Sonstiges
Gedore
2150 5,5
ab € 2,99*
Sonstiges
Gedore
2150 6,5
ab € 5,59*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 1
ab € 3,23*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 2
ab € 3,72*
Sonstiges
Gedore
4615 3
ab € 2,51*
Sonstiges
Gedore
8133-180 JC
ab € 20,10*
Sonstiges
Gedore
8316-180 JC
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.