Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100-BASIC Azubi-Sortiment in L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2835983
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2835983
EAN/GTIN:
     4010886939390
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Produktbeschreibung:

Basisausstattung für alle Gewerke
No. 1100 CT2-BASIC zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136
Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

Stückliste:

L-BOXX® 136 No. 1100 L
Sortiment No. S 1100 W-001
Sortiment No. 1100 CT2-BASIC
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
L-BOXX
Energiequelle:
Kabel
Gesamtbreite:
360 mm
Gesamthöhe:
155 mm
Gesamtlänge:
443 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
23
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht:
6,1 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ringschlüssel-satz gedore, modul werkzeuge, pc werkzeugkoffer, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Monteurkoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871570
ab € 192,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.