Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 21 S 38 Kraftschraubereinsatz 1" 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2734540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 21 S 38
EAN/GTIN:
     4010886936061
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind, Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,7 kg
Norm:
DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 25 ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
38 mm
Sicherung:
Impact-Fix
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
64 mm
Einsatz-Ø 1:
60,4 mm
Einsatz-Ø 2:
54 mm
Einsatztiefe:
16,8 mm
Gesamtlänge [mm]:
64 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.