Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE K 32 SL 36 Kraftschraubereinsatz 3/4" 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2734427
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 32 SL 36
EAN/GTIN:
     4010886935972
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert
DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
90 mm
Einsatz-Ø 1:
54,9 mm
Einsatz-Ø 2:
44 mm
Einsatztiefe:
16,8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
Netto-Gewicht:
0,8 kg
Norm:
DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
36 mm
Sicherung:
Impact-Fix
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, gedore kraftschraubereinsatz 3/4" sw36, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.