Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 32 SL 30 Kraftschraubereinsatz 3/4" 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2734389
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 32 SL 30
EAN/GTIN:
     4010886935934
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind, Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,6 kg
Norm:
DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 mm
Sicherung:
Impact-Fix
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
90 mm
Einsatz-Ø 1:
47,4 mm
Einsatz-Ø 2:
44 mm
Einsatztiefe:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
90 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.