Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE K 32 S 33 Kraftschraubereinsatz 3/4" 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2734257
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 32 S 33
EAN/GTIN:
     4010886935828
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert
DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
54 mm
Einsatz-Ø 1:
51 mm
Einsatz-Ø 2:
44 mm
Einsatztiefe:
15,4 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
Netto-Gewicht:
0,4 kg
Norm:
DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
33 mm
Sicherung:
Impact-Fix
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore kraftschraubereinsatz 3/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.