Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE K 32 S 27 Kraftschraubereinsatz 3/4" 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2734206
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 32 S 27
EAN/GTIN:
     4010886935798
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert
DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
48 mm
Einsatz-Ø 1:
43,6 mm
Einsatz-Ø 2:
44 mm
Einsatztiefe:
12,6 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
Netto-Gewicht:
0,4 kg
Norm:
DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
Prüfdrehmoment (min.):
2200 Nm
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
27 mm
Sicherung:
Impact-Fix
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore kraftschraubereinsatz 3/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.