Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 19 VMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/2" 28-teilig UD 10-36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE2682877
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 19 VMU-10
EAN/GTIN:
     4010886934777
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 425 x 277 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 1993 U-10 T Einsätze D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 36 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 1987 Verlängerung 1990-5-10 Kardangelenk 1995
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,7 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
425 mm
Gesamthöhe [mm]:
55 mm
Gesamtiefe [mm]:
277 mm
Gesamtlänge [mm]:
277 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
28
Netto-Gewicht [kg]:
6,7 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,94*
€ 315,67*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,79*
€ 315,68*
6 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 280,99*
€ 318,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 288,07*
€ 327,17*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 282,94*
€ 328,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,67*
€ 375,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,00*
€ 368,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,25*
Zubehör
Gedore
19 11
ab € 4,28*
Zubehör
Gedore
19 12
ab € 4,37*
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,59*
Zubehör
Gedore
19 14
ab € 2,84*
Zubehör
Gedore
19 15
ab € 4,80*
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,86*
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,05*
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,18*
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,27*
Zubehör
Gedore
19 20
ab € 5,46*
Zubehör
Gedore
19 21
ab € 6,01*
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,99*
Zubehör
Gedore
19 23
ab € 6,11*
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.