Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100-02 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Elektriker 36-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-101917
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100-02
EAN/GTIN:
     4010886932155
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Besonders geeignet für Berufe in der Elektrotechnik, Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Maurermeißel No. 110-256, 250x16 mm Elektrikermeißel No. 112-2510, 4kt 250x10x7 mm Schlosserhammer No. 600 H-500, 500 g Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 CP 8, 8" Universalzange No. 142 10 JC, 10" Abisolierzange No. 8097, Automatik Mehrfachzange No.8133-180 JC, 180 mm 2K-Griff VDE-Seitenschneider No. VDE 8314-160 H, 160 mm VDE-Flachrundzange No. VDE 8132-200 H, 200 mm VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 H, gewinkelt 200 mm VDE-Abisolierzange No. VDE 8098-160 H, 160 mm VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm Universal-Kabelmesser No. 4528, Klingen-L. 50 mm Elektroisolierband No. 4629, Band-L.10 m Spachtel No. 0175-06, Blatt-B. 60 mm Winkelschraubendreher No. H 42-10, 6kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-Schraubendreher-Satz No. VDE 2170-2160 PH-077, Schlitz 2,5 4 5,5 6,5 mm, Kreuzschlitz PH 0 1 2 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Spannungsprüfer Schlitz No. VDE 4616,12-1000 V, 3 mm Schaltschrank-Schlüssel ELEKTRO No. 45 E Holzgliedermaßstab No. 4533-2, 2 m + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gesamtbreite [mm]:
360 mm
Gesamthöhe [mm]:
155 mm
Gesamtlänge [mm]:
443 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
36
Inhalt für Sätze:
60 CP 8 H 42-10 600 H-500 110-256 142 10 JC 112-2510 VDE 8314-160 H VDE 8132-200 H VDE 8098-160 H VDE 8132 AB-200 H VDE 8094 4528 VDE 2170-2160 PH-077 45 E 4533-2 VDE 4616 8133-180 JC 4629 4615 3 0175-06 8097 1100 L EI-1100-02
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
7,674 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, meisterkoffer kunststoff, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 515,45*
€ 545,63*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 512,55*
€ 545,64*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 511,92*
€ 553,93*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 529,20*
€ 560,41*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 532,37*
€ 560,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,63*
€ 649,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,65*
€ 644,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,43*
€ 624,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,45*
€ 613,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 370,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.