Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2133 T 10 Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2647680
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2133 T 10
EAN/GTIN:
     4010886933435
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Mit Aufhängeloch, Kopftiefe 25 mm, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopf-Ø 1 [mm]:
14 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,18 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlüsselweite [mm]:
10,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Einstecktiefe 2:
25,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
268 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Grifflänge [mm]:
38 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
230 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.