Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 41-1000 Alu-Drehspaltkeil oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2598558
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 41-1000
EAN/GTIN:
     4017981005999
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Geschmiedeter Sicherheitsspaltkeil, aus hochwertigem Aluminium, Durch 30° gedrehte Form vergrößerte Hubhöhe und maximale Spaltwirkung, Optimale Handhabung und größere Schlagfläche durch ovale Form, Fehlschläge und Beschädigungen der äußeren Schlagfläche werden minimiert, Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite, zusätzliche Sägezahnung auf der Rückseite und beidseitige Widerhaken verhindern ein Herausrutschen und Zurückspringen des Keiles beim Eintreiben, besonders in gefrorenem Holz, Geradliniger Eintrieb durch Führungsrippen, Extrem stabil, Nur zum Spalten geeignet, kein Fällkeil!
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
1 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Spitzwinklig
Gesamtbreite [mm]:
63 mm
Gesamthöhe [mm]:
56 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Hubhöhe (max.):
60 mm
im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, holzspaltkeil, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Keile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.