Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 19 KMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2", 13-teilig, UD-Profil, 10-24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2545829
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2545829
EAN/GTIN:
     4010886930236
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen
Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Maße: 320 x 132 x 55 mm

Stückliste:

Knarre
1993 U-20
Einsätze
D 19 10 12 13 14 15
16 17 18 19 22 24
Zubehör
1/2" Verlängerung 1990-5
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Gesamtbreite:
132 mm
Gesamthöhe:
57 mm
Gesamtiefe:
210 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Netto-Gewicht:
2,6 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten gedore, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,71*
Ähnlich
Gedore
2545810
ab € 125,54*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,35*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,94*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,58*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,48*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,05*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,60*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.