Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2142 TX T8 Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2513072
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2513072
EAN/GTIN:
     4010886933138
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX

Produktbeschreibung:

Mit Aufhängeloch
Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T8
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M2,5
Gesamtlänge:
152 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Griffmaterial:
Weichkomponente (thermoplastisches Elastomer), Hartkomponente (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,051 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite Torx:
2,31 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Innensechsrund TX-Schraubendreher, Innensechsrundschraubendreher, Innensechsrund-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.