Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 TX T6 Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2511622
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2142 TX T6
EAN/GTIN:
     4010886933114
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX
Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
152 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Griffmaterial:
Weichkomponente (thermoplastisches Elastomer), Hartkomponente (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,081 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite Torx [mm]:
1,70 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Abtriebsgröße TX (innen):
T6
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.