Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 630 H-2757 Spalt-Axt (Schlegelaxt) ROTBAND-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2336537
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2336537
EAN/GTIN:
     4017981005838
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt

Produktbeschreibung:

Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
Besonders zum Spalten von Nadelholz geeignet
Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Axtform:
Bayrisch
besonders geeignete Holzart:
Nadelholz
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
2750 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
4,52 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH:
konform
Schneidenbreite:
120 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Rotband-Plus
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
900 mm
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Axt, Axt, Beil, Beil, Forstkeil, Hackbeil, Handbeil, Holzspalthammer, Keil, Küchenbeil, Leichtkeil, Ochsenkopf, Spalthammer, Spaltkeil, Spaltwerkzeug, Stichaxt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,68*
Sonstiges
Ochsenkopf
2304678
ab € 3,47*
Sonstiges
Ochsenkopf
2477068
ab € 44,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.