Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE V 42 12 Winkelschraubendreher 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2324911
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324911
EAN/GTIN:
     4010886896044
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 2936
Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe
Ölgehärtet
Vanadium-Stahl
Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Ölgehärtet
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
260 mm
Klingenlänge 2:
61,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,35 kg
Norm:
DIN ISO 2936
REACH:
konform
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite:
12 mm
Stückgeprüft:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.