Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-VDE 2170 PZ VDE-Schraubendreher in Check-Tool-Modul


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-6548021260
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-VDE 2170 PZ
EAN/GTIN:
     4010886895672
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, SW 4 5,5 6,5 8 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PZ 1 2
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
VDE 2170 4 VDE 2170 5,5 VDE 2170 6,5 VDE 2170 8 VDE 2160 PZ 1 VDE 2160 PZ 2 EI-1500CT1-VDE 2170
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,625 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
pro Satz
€ 5,99*
ab € 54,11*
€ 66,74*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,69*
€ 66,81*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 67,12*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 54,80*
€ 67,39*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 68,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,74*
€ 79,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,14*
€ 78,71
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 66,12*
€ 78,68
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 66,11*
€ 78,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,91*
€ 74,86
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 62,89*
€ 74,84
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 62,88*
€ 74,83
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 62,87*
€ 74,82
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 62,86*
€ 74,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,81*
€ 71,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,11*
€ 64,39
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1500 CT2-1 B
ab € 136,68*
Ähnlich
Gedore
1500 CT2-7
ab € 147,92*
Ähnlich
Gedore
1500 CT2-DT 2142
ab € 92,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.