Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT2-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2309009
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT2-DT 2142
EAN/GTIN:
     4010886895375
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Quergriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff No. DT 2142, SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Inhalt für Sätze:
DT 2142 2 DT 2142 2,5 DT 2142 3 DT 2142 4 DT 2142 5 DT 2142 6 DT 2142 7 DT 2142 8 DT 2142 10 EI-1500 CT2-DT 2142L
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.070,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.