Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-2163 TXB Schraubendreher in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE2309165
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-2163 TXB
EAN/GTIN:
     4010886895658
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
3K-Schraubendreher Innen-TX mit Bohrung No. 2163 TXB, SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
EI-1500 CT1-2163 TXB 2163 TXB T10 2163 TXB T15 2163 TXB T20 2163 TXB T25 2163 TXB T30 2163 TXB T40
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,52*
€ 69,96*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,21*
€ 69,97*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 56,22*
€ 71,49*
15 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 56,89*
€ 71,49*
5 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 72,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T10
ab € 5,31*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T15
ab € 5,59*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T20
ab € 5,74*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T25
ab € 5,75*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T30
ab € 6,09*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T40
ab € 6,21*
Sonstiges
Gedore
EI-1500 CT1-2163 TXB
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.