Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-2163 TXB, Gedore Schraubendreher in Check-Tool-Modul 2309165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542414
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309165
EAN/GTIN:
     4010886895658
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 CT1-2163 TXB, Schraubendreher in Check-Tool-Modul 2309165 Perfekte Satzzusammenstellung für Innen-TX Schrauben mit Stift, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz,blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
EI-1500 CT1-2163 TXB
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher torx, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), SCHRAUBENDREHER, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,45*
€ 70,30*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 57,06*
€ 70,77*
Lager 260
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 72,03*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 58,28*
€ 72,03*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 58,70*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6677810
ab € 5,42*
Sonstiges
Gedore
6678030
ab € 5,71*
Sonstiges
Gedore
6678110
ab € 5,78*
Sonstiges
Gedore
6678380
ab € 5,88*
Sonstiges
Gedore
6678540
ab € 6,23*
Sonstiges
Gedore
6678620
ab € 6,36*
Sonstiges
Gedore
2324237
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.