Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 CT1-2150 PH Schraubendreher in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626227
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309130
EAN/GTIN:
     4010886895597
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Produktbeschreibung:

Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
Klingen aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt
3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
In 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul)
Schnelle optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Resistent gegen Öle und Fette, leicht zu reinigen

Stückliste:

3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtiefe:
310 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
0,63 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher pz1, modul werkzeuge, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schlagschrauber-Satz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,00*
€ 55,49*
4 Tage
6
pro Satz
€ 5,99*
ab € 46,67*
€ 55,98*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,45*
ab € 46,93*
€ 56,50*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 48,13*
€ 57,65*
5 Tage
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 49,04*
€ 58,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 969,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.