Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6548021220 Herst.-Nr.: 2309130 EAN/GTIN: 4010886895597 |
| |
|
| | |
| (1/3 Modul) mit Schraubendreher · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt Inhalt:je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 4 x 0,8 x 100 / 5,5 x 1,0 x 125 / 6,5 x 1,2 x 150 / 8,0 x 1,2 x 175 mm (2150)je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 (2160)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 157,5mm· Material: LD33· Tiefe: 310mm· Höhe: 35mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6-teilig | Bestückung: | Schlitz / PH | Marke: | GEDORE | Einlagenmodul: | 1/3-Modul | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schlitzschraubendreher 0,25x1,2 mm, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 46,44* | € 56,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 46,51* | € 56,76* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 44,79* | € 57,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 46,19* | € 57,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 48,02* | € 60,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|