Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 ES-7 R Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2305429
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2305429
EAN/GTIN:
     4010886890295
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel

Produktbeschreibung:

Geliefert in 1500 ES-Modulen
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
Öl- und säurebeständig
Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

Stückliste:

7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht:
1,5 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ringschlüssel-satz gedore, modul werkzeuge, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelmaulschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 968,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.