Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 UR-012 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar 12-teilig 8-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-254009
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 UR-012
EAN/GTIN:
     4010886889503
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
Alle gängigen Größen als Set, Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar, UD-Profil, Hohe Drehmomentübertragung, Im stabilen Blechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
210 mm
Gesamthöhe [mm]:
54 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
2,84 kg
Oberfläche:
mattiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,87*
€ 222,25*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,48*
€ 222,26*
5 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,89*
€ 224,58*
4 Tage
24
pro Satz
Frei Haus
ab € 204,37*
€ 230,07*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 203,44*
€ 230,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7 UR 10
ab € 12,77*
Zubehör
Gedore
7 UR 11
ab € 13,43*
Zubehör
Gedore
7 UR 12
ab € 13,63*
Zubehör
Gedore
7 UR 13
ab € 13,53*
Zubehör
Gedore
7 UR 14
ab € 15,91*
Zubehör
Gedore
7 UR 15
ab € 18,05*
Zubehör
Gedore
7 UR 16
ab € 18,55*
Zubehör
Gedore
7 UR 17
ab € 18,20*
Zubehör
Gedore
7 UR 18
ab € 19,64*
Zubehör
Gedore
7 UR 19
ab € 19,76*
Zubehör
Gedore
7 UR 8
ab € 11,70*
Zubehör
Gedore
7 UR 9
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.