Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 UR 9 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2297264
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 UR 9
EAN/GTIN:
     4010886889343
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Mit gleichen Schlüsselweiten, UD-Profil, Hohe Drehmomentübertragung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, Glühend geschmiedet, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 UR zur (Bit-)Knarre, Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar, Mit Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,043 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
13 Grad
Rückschwenkwinkel:
7 Grad
Schlüsselweite [mm]:
9,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
19,3 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
21,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,3 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
3,9 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 UR 10
ab € 12,83*
Ähnlich
Gedore
7 UR 11
ab € 13,39*
Ähnlich
Gedore
7 UR 12
ab € 13,57*
Ähnlich
Gedore
7 UR 13
ab € 13,49*
Ähnlich
Gedore
7 UR 14
ab € 15,90*
Ähnlich
Gedore
7 UR 15
ab € 17,97*
Ähnlich
Gedore
7 UR 16
ab € 18,53*
Ähnlich
Gedore
7 UR 17
ab € 18,28*
Ähnlich
Gedore
7 UR 8
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.