Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 R 32 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2297248
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 R 32
EAN/GTIN:
     4010886889305
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Mit gleichen Schlüsselweiten, UD-Profil , Hohe Drehmomentübertragung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, Glühend geschmiedet, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre, Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,92 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite [mm]:
32,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
68 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
425 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
63,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
67,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
17,9 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
9,3 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 17
ab € 12,28*
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,24*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,56*
Ähnlich
Gedore
7 R 21
ab € 16,93*
Ähnlich
Gedore
7 R 22
ab € 18,64*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,38*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,24*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 51,33*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 72,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.