Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 R 13 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2297116
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 R 13
EAN/GTIN:
     4010886889183
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Mit gleichen Schlüsselweiten, UD-Profil , Hohe Drehmomentübertragung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, Glühend geschmiedet, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre, Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,088 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Rückschwenkwinkel:
7 Grad
Schlüsselweite [mm]:
13,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
9 mm
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
25,7 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
30 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
4,7 mm
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7 RA-10
ab € 7,65*
Zubehör
Gedore Digital Solutions
2320487
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.