Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A38350 Aufsteckstiftschlüssel 6-8 mm, Captive Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2277492
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     A38350
EAN/GTIN:
     0616050809410
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel-Adapter für Adaption von Innensechskant-Winkelschlüsseln 1-8 mm, Befestigung des Innensechskant-Winkelschlüssels erfolgt über eine Madenschraube, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
610 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 8mm, imbusschlüssel gedore, inbusschlüssel, Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, nicht klassifiziert), Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.