Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2005 CT2-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in CT-Modul, 17-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2016540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016540
EAN/GTIN:
     4010886878576
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Produktbeschreibung:

Maße: 316,5 x 390 x 35 mm

Stückliste:

DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
H 42 KEL-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite:
316 mm
Gesamtlänge:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
17
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
1,45 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schraubendreherset, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schlagschrauber-Satz, Schraubendreher, Schraubendrehersatz, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenziehersatz, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieherset, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2507471
ab € 9,27*
Sonstiges
Gedore
2488914
ab € 4,45*
Sonstiges
Gedore
2498596
ab € 5,05*
Sonstiges
Gedore
2498618
ab € 5,28*
Sonstiges
Gedore
2498626
ab € 5,34*
Sonstiges
Gedore
2502631
ab € 5,42*
Sonstiges
Gedore
2502658
ab € 5,68*
Sonstiges
Gedore
2505487
ab € 6,37*
Sonstiges
Gedore
2507447
ab € 8,17*
Sonstiges
Gedore
1523988
ab € 26,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.