Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-2133 T Steckschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2016532
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2005 CT2-2133 T
EAN/GTIN:
     4010886878583
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
2133 T 7 2133 T 8 2133 T 9 2133 T 10 2133 T 11 2133 T 12 2133 T 13 EI-2005 CT2-2133 T L
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,351 kg
Stückliste (Text):
2133 T 7 8 9 10 11 12 13
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2133 T 10
ab € 12,94*
Sonstiges
Gedore
2133 T 11
ab € 13,81*
Sonstiges
Gedore
2133 T 12
ab € 14,37*
Sonstiges
Gedore
2133 T 13
ab € 14,98*
Sonstiges
Gedore
2133 T 7
ab € 11,08*
Sonstiges
Gedore
2133 T 8
ab € 11,80*
Sonstiges
Gedore
2133 T 9
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.