Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-119 Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 21-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2016338
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2005 CT2-119
EAN/GTIN:
     4010886878330
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
99 12-3 99 12-5 99 12-6 99 12-8 100-12 95-200 119-3 119-4 119-5 119-6 119-8 119-175 4 119-175 6 119-175 132-150 133 F-150 133 D-150 702 20 M 706 4612 EI-2005 CT2-119 L
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,73 kg
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
Stückliste (Text):
95-200 9912-312-512-612-8 100-12 119-3-4-5-6-8-84-86-175 132-150 133 F-150 133D-150 70220M 706 711 4612
UN-Nummer:
UN 3091
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Batterietyp:
CR 2032
Chemische Eigenschaften:
LiMnO2
Energiequelle:
Knopfzelle
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Ja
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,05*
€ 343,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
100-12
ab € 2,79*
Sonstiges
Gedore
119-175
ab € 5,65*
Sonstiges
Gedore
119-3
ab € 3,45*
Sonstiges
Gedore
119-4
ab € 3,46*
Sonstiges
Gedore
119-5
ab € 3,47*
Sonstiges
Gedore
119-6
ab € 3,47*
Sonstiges
Gedore
119-8
ab € 4,13*
Sonstiges
Gedore
132-150
ab € 7,84*
Sonstiges
Gedore
133 D-150
ab € 9,51*
Sonstiges
Gedore
133 F-150
ab € 8,83*
Sonstiges
Gedore
4612
ab € 32,07*
Sonstiges
Gedore
702 20 M
ab € 9,27*
Sonstiges
Gedore
706
ab € 7,60*
Sonstiges
Gedore
95-200
ab € 6,44*
Sonstiges
Gedore
99 12-3
ab € 2,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.