Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

119-175 Splinttreiber 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8761350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     119-175
EAN/GTIN:
     4010883876131
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Splintentreiber
Splinttreiber
gedore splinttreiber 6 mm
Nach DIN 6450, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Mit Führungszapfen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
10 mm
Treibdornlänge [mm]:
85 mm
Treibdorn-Ø [mm]:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
10 mm
Gesamtbreite [mm]:
10 mm
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
Norm:
DIN 6450
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, splintentreiber 6mm, Körner, Treiber, Schlageisen, Durchtreiber, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.