Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 20 KAU-20 Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-teilig UD-IN-IS-PH-PZ-TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2010348
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2010348
EAN/GTIN:
     4010886877012
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...

Produktbeschreibung:

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
Im Kunststoffkasten
Maße: 200 x 120 x 38 mm

Stückliste:

Knarre
2093 U-20
Einsätze
D 20 3/16 7/32 1/4 9/32
5/16 11/32 3/8 13/32 7/16
1/2"
680 4 5,5 6,5
685 1/8 5/32 3/16 1/4"
685 X 5 6 8
687 TX T10 T15 T20
T25 T27 T30 T40
690 1 2
690 PZD 1 2 3
Zubehör
1/4" Verlängerung 2090-4
620
1/4" Multi-Griff 676
699
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtbreite:
123 mm
Gesamthöhe:
39 mm
Gesamtiefe:
120 mm
Gesamtlänge:
202 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
37
Netto-Gewicht:
0,656 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, stecknuss innen-torx, 1/4 zoll knarrenkasten, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6170400
ab € 5,55*
Zubehör
Gedore
1703749
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.