Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/ST1-B Abzieher-Set 1.06/B, mit Werkstattständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627372
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.06/ST1-B
EAN/GTIN:
     4036976123586
Suchbegriffe:
Abziehersatz
gedore abziehersatz
Bestehend aus je 5 Abziehern in verschiedenen Größen mit Standard-, bzw. Schnellspann-Abzughaken oder Ganzstahlhaken mit Hakenbremse, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Für Spannweiten bis zu Ø 250 mm Außen, Ø 330 mm Innen, und Spanntiefen bis zu 200 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
17,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Ja
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
Stückliste (Text):
1.06/11-B Universal-Abzieher mit Hakenbremse 1.06/1A1-B Universal-Abzieher mit Hakenbremse 1.06/21-B Universal-Abzieher mit Hakenbremse 1.06/2A1-B Universal-Abzieher mit Hakenbremse 1.06/31-B Universal-Abzieher mit Hakenbremse 1.06/97 Ständer leer
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Ja
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 531,54*
€ 583,87*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 542,40*
€ 588,87*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 547,28*
€ 593,53*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 545,36*
€ 594,82*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 546,62*
€ 597,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,87*
€ 694,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,31*
€ 677,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,06*
€ 658,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,82*
€ 648,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,54*
€ 632,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.06/11-B
ab € 52,08*
Sonstiges
Gedore
1.06/1A1-B
ab € 58,98*
Sonstiges
Gedore
1.06/21-B
ab € 93,58*
Sonstiges
Gedore
1.06/2A1-B
ab € 99,47*
Sonstiges
Gedore
1.06/31-B
ab € 171,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.