Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/ST1-B Abzieher-Set 1.06/B, mit Werkstattständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2004569
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2004569
EAN/GTIN:
     4036976123586
Suchbegriffe:
Abziehersatz
gedore abziehersatz
Bestehend aus je 5 Abziehern in verschiedenen Größen mit Standard-, bzw. Schnellspann-Abzughaken oder Ganzstahlhaken mit Hakenbremse, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Für Spannweiten bis zu Ø 250 mm Außen, Ø 330 mm Innen, und Spanntiefen bis zu 200 mm
Weitere Informationen:
3D-Daten vorhanden:
0
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schnellspannhebel vorhanden:
1
Schrauben inklusive:
0
Skaleneinteilung vorhanden:
1
Spannbügel vorhanden:
0
Spindel Abrutschsicherung:
0
Spindelspitze auswechselbar:
0
umdrehbare Arme vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
0
Haken parallel verschiebbar:
0
Haken schwenkbar:
0
Hakenbremse vorhanden:
1
Hydraulikspindel vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
5 tlg.
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
0
Netto-Gewicht [kg]:
17,2 kg
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Abziehwerkzeuge, Abzieher/-Sätze, Abzieher-Sätze, 1.06/ST1-B Abzieher-Set mit Werkstattständer
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 529,86*
€ 584,07*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 537,19*
€ 589,24*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 544,75*
€ 599,08*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 543,64*
€ 600,36*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 546,43*
€ 603,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,36*
€ 714,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,07*
€ 703,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,15*
€ 670,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,39*
€ 660,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,64*
€ 646,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.06/11-B
ab € 51,29*
Sonstiges
Gedore
1.06/1A1-B
ab € 58,60*
Sonstiges
Gedore
1.06/21-B
ab € 92,55*
Sonstiges
Gedore
1.06/2A1-B
ab € 98,24*
Sonstiges
Gedore
1.06/31-B
ab € 171,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.