Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8791-23 Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1977164
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1977164
EAN/GTIN:
     4002805929551
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
16 mm
Gesamtbreite:
56 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
56 mm
Kopfhöhe 2:
11 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,216 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
23 mm
Stichmass:
32 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, einsteckmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7097350
ab € 127,52*
Ähnlich
Gedore
7703610
ab € 289,68*
Ähnlich
Gedore
3278603
ab € 149,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.