Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

630 Bit-Adapter 1/4" skt - 3/8" vkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1973312
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     630
EAN/GTIN:
     4010886873595
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4") oder C 10 (3/8")
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,025 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
17 mm
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
27 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz (Teile), Verlängerungsstück für Bits, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.