Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

717-30 Stahlmaßstab 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1965603
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     717-30
EAN/GTIN:
     4010886873687
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Mit Millimeter und Zoll-Einteilung nach DIN ISO 2768, Oberkante 1/64, 1/32 und 1/16 inch-Teilung, Unterkante 1/2 mm und 1/1 mm-Teilung, Geätzte Teilung zur deutlichen Ablesung, Ablesung von links nach rechts, Biegsame Ausführung, Rostfreier Federbandstahl, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maße: 300 x 18 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,01 kg
Norm:
DIN ISO 2768
Oberfläche:
blendfrei, mattiert
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Biegsame Ausführung, Oberkante 1/64, 1/32 und 1/16 inch-Teilung, Unterkante 1/2 mm und 1/1 mm-Teilung, Geätzte Teilung zur deutlichen Ablesung
Gesamtbreite [mm]:
18 mm
Gesamthöhe [mm]:
0,5 mm
Gesamtlänge [inch]:
12 Inch
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge [m]:
300 m
Material:
rostfreier Federbandstahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.