| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-1965530 Herst.-Nr.: 689 TS 8 EAN/GTIN: 4010886873663 |
| |
|
| | |
| Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 3126, ISO 1173, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert, TORQ-SET® = reg. Markenzeichen der Phillips Screw Company, USA Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße TORQ SET: | 8 | Ursprungsland: | USA | Antriebssechskant [metrisch]: | 6,3 mm | Antriebssechskant [zöllig]: | 1/4 Zoll | Gesamtlänge [mm]: | 82 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,006 kg | Norm: | DIN ISO 1173 | Oberfläche: | brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Torq-Set-Bit-Satz, bit-satz gedore, bit (torq-set®), Schraubendrehereinsatz, Bit, Schraubendreher-Bits |
| | |
| |