Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

689 TS 6 Schraubendreherbit 1/4" Vier-Wing TORQ-SET 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1965522
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     689 TS 6
EAN/GTIN:
     4010886873656
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 3126, ISO 1173, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert, TORQ-SET® = reg. Markenzeichen der Phillips Screw Company, USA
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße TORQ SET:
6
Ursprungsland:
USA
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
82 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,006 kg
Norm:
DIN ISO 1173
Oberfläche:
brüniert
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.